

CHF 755.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 816.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 755.50 | - |
4+ | CHF 656.50 | 13.10% |
10+ | CHF 575.50 | 23.83% |
20+ | CHF 518.00 | 31.44% |
30+ | CHF 483.50 | 36.00% |
50+ | CHF 471.00 | 37.66% |
100+ | CHF 455.00 | 39.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |