

CHF 700.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 757.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 700.50 | - |
4+ | CHF 601.50 | 14.13% |
10+ | CHF 527.50 | 24.70% |
20+ | CHF 472.00 | 32.62% |
30+ | CHF 440.50 | 37.12% |
50+ | CHF 429.00 | 38.76% |
100+ | CHF 414.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |