

CHF 740.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 799.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 740.00 | - |
4+ | CHF 643.50 | 13.04% |
10+ | CHF 564.00 | 23.78% |
20+ | CHF 508.00 | 31.35% |
30+ | CHF 474.00 | 35.95% |
50+ | CHF 462.00 | 37.57% |
100+ | CHF 445.50 | 39.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 79.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |