

CHF 720.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 778.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 720.50 | - |
4+ | CHF 623.50 | 13.46% |
10+ | CHF 547.00 | 24.08% |
20+ | CHF 494.00 | 31.44% |
30+ | CHF 461.00 | 36.02% |
50+ | CHF 449.00 | 37.68% |
100+ | CHF 433.00 | 39.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 77.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |