

CHF 547.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 591.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 547.00 | - |
4+ | CHF 470.00 | 14.08% |
10+ | CHF 412.00 | 24.68% |
20+ | CHF 369.50 | 32.45% |
30+ | CHF 345.00 | 36.93% |
50+ | CHF 336.00 | 38.57% |
100+ | CHF 323.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |