

CHF 422.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 456.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 422.00 | - |
4+ | CHF 362.50 | 14.10% |
10+ | CHF 318.00 | 24.64% |
20+ | CHF 285.50 | 32.35% |
30+ | CHF 266.00 | 36.97% |
50+ | CHF 259.50 | 38.51% |
100+ | CHF 250.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |