

CHF 334.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 334.00 | - |
4+ | CHF 288.00 | 13.77% |
10+ | CHF 252.50 | 24.40% |
20+ | CHF 225.00 | 32.63% |
30+ | CHF 210.00 | 37.13% |
50+ | CHF 204.50 | 38.77% |
100+ | CHF 198.00 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 75.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |