

CHF 536.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 579.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 536.00 | - |
4+ | CHF 459.00 | 14.37% |
10+ | CHF 402.50 | 24.91% |
20+ | CHF 361.50 | 32.56% |
30+ | CHF 337.50 | 37.03% |
50+ | CHF 328.50 | 38.71% |
100+ | CHF 316.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |