

CHF 654.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 707.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 654.50 | - |
4+ | CHF 562.00 | 14.13% |
10+ | CHF 493.00 | 24.68% |
20+ | CHF 440.00 | 32.77% |
30+ | CHF 410.50 | 37.28% |
50+ | CHF 400.00 | 38.88% |
100+ | CHF 386.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |