

CHF 325.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 325.00 | - |
4+ | CHF 279.00 | 14.15% |
10+ | CHF 244.50 | 24.77% |
20+ | CHF 219.00 | 32.62% |
30+ | CHF 204.50 | 37.08% |
50+ | CHF 199.00 | 38.77% |
100+ | CHF 192.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.62 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |