

CHF 678.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 733.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 678.50 | - |
4+ | CHF 591.00 | 12.90% |
10+ | CHF 518.00 | 23.66% |
20+ | CHF 466.00 | 31.32% |
30+ | CHF 435.00 | 35.89% |
50+ | CHF 423.50 | 37.58% |
100+ | CHF 409.00 | 39.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |