

CHF 667.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 721.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 667.50 | - |
4+ | CHF 580.00 | 13.11% |
10+ | CHF 508.50 | 23.82% |
20+ | CHF 458.00 | 31.39% |
30+ | CHF 427.50 | 35.96% |
50+ | CHF 416.00 | 37.68% |
100+ | CHF 401.50 | 39.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 71.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |