

CHF 509.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 509.50 | - |
4+ | CHF 439.50 | 13.74% |
10+ | CHF 385.00 | 24.44% |
20+ | CHF 343.50 | 32.58% |
30+ | CHF 320.50 | 37.10% |
50+ | CHF 312.00 | 38.76% |
100+ | CHF 301.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 70 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |