

CHF 53.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.20 | - |
4+ | CHF 45.70 | 14.10% |
10+ | CHF 40.10 | 24.62% |
20+ | CHF 36.00 | 32.33% |
30+ | CHF 33.60 | 36.84% |
50+ | CHF 32.80 | 38.35% |
100+ | CHF 31.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |