

CHF 75.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.10 | - |
4+ | CHF 64.60 | 13.98% |
10+ | CHF 56.60 | 24.63% |
20+ | CHF 50.60 | 32.62% |
30+ | CHF 47.30 | 37.02% |
50+ | CHF 46.00 | 38.75% |
100+ | CHF 44.50 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |