

CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.50 | - |
4+ | CHF 34.70 | 14.32% |
10+ | CHF 30.50 | 24.69% |
20+ | CHF 27.20 | 32.84% |
30+ | CHF 25.30 | 37.53% |
50+ | CHF 24.70 | 39.01% |
100+ | CHF 23.90 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0071-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |