

CHF 252.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 252.50 | - |
4+ | CHF 218.00 | 13.66% |
10+ | CHF 191.00 | 24.36% |
20+ | CHF 170.50 | 32.48% |
30+ | CHF 159.50 | 36.83% |
50+ | CHF 155.00 | 38.61% |
100+ | CHF 150.00 | 40.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 148 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |