

CHF 656.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 709.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 656.50 | - |
4+ | CHF 564.50 | 14.01% |
10+ | CHF 495.00 | 24.60% |
20+ | CHF 444.00 | 32.37% |
30+ | CHF 414.00 | 36.94% |
50+ | CHF 403.50 | 38.54% |
100+ | CHF 388.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |