

CHF 382.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 412.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 382.00 | - |
4+ | CHF 327.50 | 14.27% |
10+ | CHF 287.00 | 24.87% |
20+ | CHF 257.00 | 32.72% |
30+ | CHF 240.00 | 37.17% |
50+ | CHF 234.00 | 38.74% |
100+ | CHF 226.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |