Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 Weiß 6221 67,95x2,62 AS568-147

  • ERIKS:13638820
Image 1
Kalrez 6221 ist eine weiße, russfreie Mischung. Dieser Compound wurde speziell für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie entwickelt. Kalrez 6221 hat einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +260°C. CIP und SIP Fähigkeit weisen diesen Werkstoff aus, ebenso wie eine Sanitary Standard 3-A Konformität, eine Lebensmittelzulassung gemäß FDA 21 CFR 177.2600 (Food Contact Notification FCN 000101) und eine pharmazeutische Konformität gemäss USP-Class VI. Geringste Extraktionswerte in allen gängigen Medien dieser Branchen ergänzen die breite, chemische Beständigkeit. Dieser Compound wird mittelfristig durch Kalrez LS205 ersetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 241.50

-

4+

CHF 208.00

13.87%

10+

CHF 182.50

24.43%

20+

CHF 163.00

32.51%

30+

CHF 152.00

37.06%

50+

CHF 148.00

38.72%

100+

CHF 143.00

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
67.95 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
147
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Weiss
Härte
70
Compound
6221
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C