

CHF 634.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 685.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 634.50 | - |
4+ | CHF 547.00 | 13.79% |
10+ | CHF 479.50 | 24.43% |
20+ | CHF 427.50 | 32.62% |
30+ | CHF 399.00 | 37.12% |
50+ | CHF 389.00 | 38.69% |
100+ | CHF 375.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |