

CHF 479.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 517.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 479.00 | - |
4+ | CHF 411.00 | 14.20% |
10+ | CHF 360.00 | 24.84% |
20+ | CHF 323.50 | 32.46% |
30+ | CHF 302.00 | 36.95% |
50+ | CHF 294.00 | 38.62% |
100+ | CHF 283.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |