

CHF 5'945.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'426.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'945.00 | - |
4+ | CHF 5'385.00 | 9.42% |
10+ | CHF 5'345.00 | 10.09% |
20+ | CHF 5'305.00 | 10.77% |
30+ | CHF 5'265.00 | 11.44% |
50+ | CHF 5'185.00 | 12.78% |
100+ | CHF 5'145.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |