

CHF 472.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 510.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 472.00 | - |
4+ | CHF 406.50 | 13.88% |
10+ | CHF 356.50 | 24.47% |
20+ | CHF 319.50 | 32.31% |
30+ | CHF 298.00 | 36.86% |
50+ | CHF 290.50 | 38.45% |
100+ | CHF 279.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |