

CHF 283.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 283.50 | - |
4+ | CHF 244.00 | 13.93% |
10+ | CHF 214.00 | 24.51% |
20+ | CHF 190.50 | 32.80% |
30+ | CHF 178.00 | 37.21% |
50+ | CHF 173.00 | 38.98% |
100+ | CHF 167.00 | 41.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |