

CHF 5'685.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'145.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'685.00 | - |
4+ | CHF 5'155.00 | 9.32% |
10+ | CHF 5'115.00 | 10.03% |
20+ | CHF 5'075.00 | 10.73% |
30+ | CHF 5'035.00 | 11.43% |
50+ | CHF 4'959.00 | 12.77% |
100+ | CHF 4'922.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |