

CHF 283.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 283.50 | - |
4+ | CHF 244.00 | 13.93% |
10+ | CHF 214.00 | 24.51% |
20+ | CHF 191.00 | 32.63% |
30+ | CHF 178.50 | 37.04% |
50+ | CHF 174.00 | 38.62% |
100+ | CHF 167.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |