

CHF 575.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 622.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 575.50 | - |
4+ | CHF 494.00 | 14.16% |
10+ | CHF 433.50 | 24.67% |
20+ | CHF 387.50 | 32.67% |
30+ | CHF 362.00 | 37.10% |
50+ | CHF 352.50 | 38.75% |
100+ | CHF 340.50 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |