

CHF 340.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 340.50 | - |
4+ | CHF 292.00 | 14.24% |
10+ | CHF 256.00 | 24.82% |
20+ | CHF 227.00 | 33.33% |
30+ | CHF 212.00 | 37.74% |
50+ | CHF 206.50 | 39.35% |
100+ | CHF 200.00 | 41.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 61 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |