

CHF 259.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 259.50 | - |
4+ | CHF 224.00 | 13.68% |
10+ | CHF 196.50 | 24.28% |
20+ | CHF 175.50 | 32.37% |
30+ | CHF 163.50 | 36.99% |
50+ | CHF 159.50 | 38.54% |
100+ | CHF 153.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |