

CHF 49.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.90 | - |
4+ | CHF 42.90 | 14.03% |
10+ | CHF 37.60 | 24.65% |
20+ | CHF 33.60 | 32.67% |
30+ | CHF 31.40 | 37.07% |
50+ | CHF 30.50 | 38.88% |
100+ | CHF 29.50 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |