

CHF 53.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.00 | - |
4+ | CHF 45.50 | 14.15% |
10+ | CHF 39.90 | 24.72% |
20+ | CHF 35.60 | 32.83% |
30+ | CHF 33.20 | 37.36% |
50+ | CHF 32.40 | 38.87% |
100+ | CHF 31.30 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.02 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 108 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |