

CHF 542.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 586.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 542.50 | - |
4+ | CHF 465.50 | 14.19% |
10+ | CHF 408.00 | 24.79% |
20+ | CHF 365.50 | 32.63% |
30+ | CHF 341.00 | 37.14% |
50+ | CHF 332.50 | 38.71% |
100+ | CHF 320.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |