

CHF 5'280.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'707.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'280.00 | - |
4+ | CHF 4'781.00 | 9.45% |
10+ | CHF 4'744.00 | 10.15% |
20+ | CHF 4'708.00 | 10.83% |
30+ | CHF 4'672.00 | 11.52% |
50+ | CHF 4'602.00 | 12.84% |
100+ | CHF 4'567.00 | 13.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |