

CHF 525.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 525.00 | - |
4+ | CHF 452.50 | 13.81% |
10+ | CHF 396.50 | 24.48% |
20+ | CHF 353.50 | 32.67% |
30+ | CHF 330.00 | 37.14% |
50+ | CHF 321.50 | 38.76% |
100+ | CHF 311.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |