

CHF 241.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 241.50 | - |
4+ | CHF 208.00 | 13.87% |
10+ | CHF 182.50 | 24.43% |
20+ | CHF 163.50 | 32.30% |
30+ | CHF 152.50 | 36.85% |
50+ | CHF 148.50 | 38.51% |
100+ | CHF 143.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |