

CHF 237.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 237.50 | - |
4+ | CHF 203.50 | 14.32% |
10+ | CHF 178.50 | 24.84% |
20+ | CHF 160.00 | 32.63% |
30+ | CHF 149.00 | 37.26% |
50+ | CHF 145.50 | 38.74% |
100+ | CHF 140.00 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |