

CHF 233.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 233.00 | - |
4+ | CHF 201.00 | 13.73% |
10+ | CHF 176.00 | 24.46% |
20+ | CHF 157.50 | 32.40% |
30+ | CHF 147.00 | 36.91% |
50+ | CHF 143.00 | 38.63% |
100+ | CHF 138.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |