

CHF 498.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 498.50 | - |
4+ | CHF 428.50 | 14.04% |
10+ | CHF 375.50 | 24.67% |
20+ | CHF 335.50 | 32.70% |
30+ | CHF 313.00 | 37.21% |
50+ | CHF 305.00 | 38.82% |
100+ | CHF 294.00 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |