

CHF 288.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 288.00 | - |
4+ | CHF 248.50 | 13.72% |
10+ | CHF 218.00 | 24.31% |
20+ | CHF 194.50 | 32.47% |
30+ | CHF 181.50 | 36.98% |
50+ | CHF 177.00 | 38.54% |
100+ | CHF 170.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |