

CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 154.50 | - |
4+ | CHF 132.00 | 14.56% |
10+ | CHF 115.50 | 25.24% |
20+ | CHF 103.50 | 33.01% |
30+ | CHF 96.60 | 37.48% |
50+ | CHF 94.00 | 39.16% |
100+ | CHF 90.70 | 41.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |