

CHF 194.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 194.50 | - |
4+ | CHF 167.50 | 13.88% |
10+ | CHF 146.50 | 24.68% |
20+ | CHF 131.00 | 32.65% |
30+ | CHF 122.50 | 37.02% |
50+ | CHF 119.00 | 38.82% |
100+ | CHF 115.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |