

CHF 281.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 304.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 281.50 | - |
4+ | CHF 241.50 | 14.21% |
10+ | CHF 212.00 | 24.69% |
20+ | CHF 190.00 | 32.50% |
30+ | CHF 177.50 | 36.94% |
50+ | CHF 173.00 | 38.54% |
100+ | CHF 167.00 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |