

CHF 188.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 188.00 | - |
4+ | CHF 161.50 | 14.10% |
10+ | CHF 141.50 | 24.73% |
20+ | CHF 126.50 | 32.71% |
30+ | CHF 118.50 | 36.97% |
50+ | CHF 115.00 | 38.83% |
100+ | CHF 111.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |