

CHF 356.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 356.00 | - |
4+ | CHF 307.50 | 13.62% |
10+ | CHF 269.50 | 24.30% |
20+ | CHF 241.00 | 32.30% |
30+ | CHF 225.00 | 36.80% |
50+ | CHF 219.00 | 38.48% |
100+ | CHF 211.00 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |