

CHF 292.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 292.00 | - |
4+ | CHF 250.50 | 14.21% |
10+ | CHF 219.50 | 24.83% |
20+ | CHF 197.00 | 32.53% |
30+ | CHF 183.50 | 37.16% |
50+ | CHF 179.00 | 38.70% |
100+ | CHF 172.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |