

CHF 268.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 289.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 268.00 | - |
4+ | CHF 230.50 | 13.99% |
10+ | CHF 202.50 | 24.44% |
20+ | CHF 181.50 | 32.28% |
30+ | CHF 169.00 | 36.94% |
50+ | CHF 165.00 | 38.43% |
100+ | CHF 159.00 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |