

CHF 204.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.50 | - |
4+ | CHF 176.00 | 13.94% |
10+ | CHF 154.00 | 24.69% |
20+ | CHF 138.00 | 32.52% |
30+ | CHF 129.00 | 36.92% |
50+ | CHF 125.50 | 38.63% |
100+ | CHF 121.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |