

CHF 71.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.00 | - |
4+ | CHF 61.10 | 13.94% |
10+ | CHF 53.60 | 24.51% |
20+ | CHF 47.80 | 32.68% |
30+ | CHF 44.70 | 37.04% |
50+ | CHF 43.50 | 38.73% |
100+ | CHF 42.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |