

CHF 48.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.80 | - |
4+ | CHF 42.00 | 13.93% |
10+ | CHF 36.80 | 24.59% |
20+ | CHF 33.00 | 32.38% |
30+ | CHF 30.80 | 36.89% |
50+ | CHF 30.00 | 38.52% |
100+ | CHF 28.90 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |